ISO14585 2.2X9.5 C T6 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX2,2X9,5EFA4
Rubix:3388052
Hersteller:14585422 95
EAN:4043377233868
ISO14585 2.2X9.5 C T6 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 2.2X9.5 C T6 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 2,2X9,5 TX6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet6
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
15,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Norm