DIN7983 4.8X19 C Z2 A2 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz PH.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFB4,8X19PZEFA2
Rubix:3379695
Hersteller:79832048 19
EAN:4043377168764
DIN7983 4.8X19 C Z2 A2 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7983 4.8X19 C Z2 A2 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 4,8X19 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7983
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktyppozidriv (pz)
FestigkeitsklasseA2
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
36,20 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
43,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp