DIN603 M8X100/100 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Linsenkopfschrauben mit Vierkanthals und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTRCC8X100EFA4-70
Rubix:3375742
Hersteller:060348 100/100
EAN:4043377049995


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 603 |
Produktdetails : DIN603 M8X100/100 A4 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz A4-70 8X100/100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,24 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
35,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm