DIN85 M4X20 A2 Flachkopfschraube mit Schlitz

Linsenkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCLF4X20EFA2-50
Rubix:521773
Hersteller:008524 20
EAN:4043377011435
DIN85 M4X20 A2 Flachkopfschraube mit Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN85 M4X20 A2 Flachkopfschraube mit Schlitz


Flachkopfschraube mit Schlitz
Flachkopfschrauben mit Schlitz A2-50 4X20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 85
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypschlitz (sl)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,03 exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch