Linsenkopfschraube Spartex VTBPZ2X6EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 6 mm | Norm: DIN 7985

Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTBPZ2X6EFA4-50
Rubix:3380243
Hersteller:7985402 6
EAN:4043377178022
DIN7985 M2X6 Z1 A4 Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2 mm
Länge6 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7985 M2X6 Z1 A4 Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz


Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 2X6 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge6 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 7985
Durchmesser, metrischm2
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Festigkeitsklassea4-50
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,40 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

6 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (557)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an