ISO7380-1 M8X65/65 T40 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCTX8X65EFA2-50
Rubix:3391558
Hersteller:738012T8 65
EAN:4043377313126
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X65/65 T40 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 8X65/65 TX40

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößet40
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
34,75 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
41,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp