ISO7380-1 M8X110/110 T40 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCTX8X110EFA2-50
Rubix:3391508
Hersteller:738012T8 110
EAN:4043377313072
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X110/110 T40 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 8X110/110 TX40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößet40
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
39,19 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
46,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

110 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp