ISO7380-1 M5X35/35 T25 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCTX5X35EFA4-50
Rubix:3391385
Hersteller:738014T5 35
EAN:4043377314062
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M5X35/35 T25 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 5X35/35 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
26,06 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp