Linsenkopfschraube Spartex BHCTX5X22EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 22 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX5X22EFA2-50
Rubix:3391378
Hersteller:738012T5 22
EAN:4043377312808


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO7380-1 M5X22/22 T25 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 5X22/22 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm