ISO7380-1 M5X12/12 T25 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX5X12EFA4-50
Rubix:3391363
Hersteller:738014T5 12
EAN:4043377313980


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M5X12/12 T25 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 5X12/12 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdrucktyp | torx-profil |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
95,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm