ISO7380-1 M2X4/4 T6 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX2X4EFA4-50
Rubix:3391245
Hersteller:738014T2 4
EAN:4043377386052


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M2X4/4 T6 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 2X4/4 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
191,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
4 mm