ISO7380-1 M2X12/12 T6 A2 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX2X12EFA2-50
Rubix:3391225
Hersteller:738012T2 12
EAN:4043377385901


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M2X12/12 T6 A2 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 2X12/12 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
266,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm