ISO7380-1 M12X60/60 T55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX12X60EFA2-50
Rubix:3391167
Hersteller:738012T12 60
EAN:4043377312518


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO7380-1 M12X60/60 T55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A2-50 12X60/60 TX55
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t55 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,02 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
55,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm