ISO7380-1 M10X35/35 T50 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX10X35EFA4-50
Rubix:3391079
Hersteller:738014T10 35
EAN:4043377313294


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M10X35/35 T50 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 10X35/35 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
56,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm