ISO7380-1 M8X55/55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:BHC8X55EFA2-50
Rubix:3391550
Hersteller:7380128 55
EAN:4043377208330
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge55 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M8X55/55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 8X55/55 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge55 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 7380
Durchmesser, metrischm8
Kopfformgewölbt
Festigkeitsklassea2-50
Abdrucktypinnensechskant
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,98 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (676)