ISO7380-1 M3X18/18 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant

Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHC3X18EFA2-50
Rubix:3391263
Hersteller:7380123 18
EAN:4043377249098
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-1 M3X18/18 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant, Vollgewinde A2-50 3X18/18 sw2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypinnensechskant
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Abdruckgrößesw2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
28,30 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
33,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp