Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTRLD4X20EFA4, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 20 mm | Norm: NFE 25129
Linsenkopfschrauben mit großem Kopf, doppelter Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLD4X20EFA4
Rubix:3392384
Hersteller:2512944 20
EAN:4043377336286


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : NFE25-129 M4X20 A4 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf, Doppelschlitz A4 4X20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | nfe 25129 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | inox |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
43,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm