NFE25-129 M10X20 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Linsenkopfschrauben mit großem Kopf, doppelter Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLD10X20EFA2
Rubix:3392351
Hersteller:25129210 20
EAN:4043377335449


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 25129 |
Produktdetails : NFE25-129 M10X20 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf, Doppelschlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf, Doppelschlitz A2 10X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 25129 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | inox |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
119,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm