ISO7380-2 M8X55/55 T40 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund

Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCETX8X55EFA4-50
Rubix:3392159
Hersteller:738024T8 55
EAN:4043377312075
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-2 M8X55/55 T40 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A4-50 8X55/55 TX40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößet40
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
52,86 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
62,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp