ISO7380-2 M5X55/55 T25 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund

Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCETX5X55EFA4-50
Rubix:3392001
Hersteller:738024T5 55
EAN:4043377311597
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-2 M5X55/55 T25 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A4-50 5X55/55 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
49,76 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
59,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp