ISO7380-2 M4X35/35 T20 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX4X35EFA4-50
Rubix:3391920
Hersteller:738024T4 35
EAN:4043377316288


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-2 M4X35/35 T20 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A4-50 4X35/35 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm