ISO7380-2 M12X100/100 T55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX12X100EFA2-50
Rubix:3391667
Hersteller:738022T12 100
EAN:4043377314888


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M12X100/100 T55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A2-50 12X100/100 TX55
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | t55 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,28 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
58,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm