ISO7380-2 M10X75/75 T50 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX10X75EFA2-50
Rubix:3391655
Hersteller:738022T10 75
EAN:4043377314857


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO7380-2 M10X75/75 T50 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A2-50 10X75/75 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,89 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
54,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
75 mm