Linsenkopfschraube Spartex BHCE8X20EFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 20 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE8X20EFA2-50ISO
Rubix:1413492
Hersteller:7380228 20
EAN:4043377216434


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO7380-2 M8X20 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A2-50 8X20/20 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,60 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
29,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm