ISO7380-2 M3X4/4 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE3X4EFA4-50
Rubix:3391865
Hersteller:7380243 4
EAN:4043377249449


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO7380-2 M3X4/4 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A4-50 3X4/4 sw2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Abdruckgröße | sw2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
35,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
4 mm