Referenzen
Hiwin:HGH30CA-Z0h
Rubix:857599

Produktdetails : HGH30CAZ0H Führungswagen HIWIN
Wenn ein Linearführungssystem während der Bewegung oder im Stillstand übermäßigen Belastungen oder Stößen ausgesetzt ist, kommt es zu einer lokalen bleibenden Verformung zwischen der Schiene und den Kugeln. Sobald diese bleibende Verformung ein bestimmtes Maß überschreitet, beeinträchtigt sie den reibungslosen Betrieb der Führung. Nach ihrer grundlegenden Definition entspricht die statische Tragzahl einer statischen Belastung, die an der am stärksten belasteten Kontaktstelle eine bleibende Verformung von 0,0001 × Kugeldurchmesser verursacht. Die Werte sind in den Tabellen für jedes Linearführungssystem angegeben. Anhand dieser Tabellen kann der Konstrukteur ein geeignetes Schienenführungssystem auswählen. Die maximale statische Belastung, der ein Linearführungssystem ausgesetzt ist, darf die statische Tragzahl
Führungswagen HIWIN
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | slight µm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Länge | 97,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 45 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std