K0495.300101X500 Lineareinheit mit Kugellagerung, Edelstahl

Lineareinheit

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0495.300101X500
Rubix:336909
EAN:4059245195541
K0495.300101X500 Lineareinheit Kugellager
Dokumente

Produktdetails : K0495.300101X500 Lineareinheit mit Kugellagerung, Edelstahl


Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt.Bestellbeispiel: 29105-300001X500Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.Zubehör: - Führungen 29120, 29125, 29130, 29135 - Klemmstücke des RohrverbindungssystemsFunktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Lineareinheit

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1261 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,18 exkl. MwSt.
/ Stück
297,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage