K0495.300101X800 Lineareinheit mit Kugellagerung, Edelstahl
Lineareinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0495.300101X800
Rubix:336910
EAN:4059245195558
Dokumente
Produktdetails : K0495.300101X800 Lineareinheit mit Kugellagerung, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt.Bestellbeispiel: 29105-300001X500Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.Zubehör: - Führungen 29120, 29125, 29130, 29135 - Klemmstücke des RohrverbindungssystemsFunktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Lineareinheit
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1820 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

