K0495.180101X300 Lineareinheit mit Kugellagerung, Stahl ZN
Lineareinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0495.180101X300
Rubix:135771
EAN:4059245195480
Dokumente
Produktdetails : K0495.180101X300 Lineareinheit mit Kugellagerung, Stahl ZN
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt.Bestellbeispiel: 29105-300001X500Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.Zubehör: - Führungen 29120, 29125, 29130, 29135 - Klemmstücke des RohrverbindungssystemsFunktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Lineareinheit
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 349 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

