R-1701-440-20 Linear-Set LSAH
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen SH, geschlossen, R1701
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:170144020
Rubix:21382



Produktdetails : R-1701-440-20 Linear-Set LSAH
LINEAR-SET LSAH-SH-40-DD
Linear-Set LSAH-SH-40-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1752 g |
|---|---|
| Serie | lsah |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 81 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
