Referenzen
Leuze electronic:LV461.1/P2-150-M8
Rubix:3879392
Hersteller:50118399

Produktdetails : LV461.1/P2-150-M8 Lichtleiter Verstärker
Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltausgang 2: Transistor, NPN; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31 mm x 62 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Bedientasten
Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltausgang 2: Transistor, NPN; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31 mm x 62 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Bedientasten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
