MLC500T14300/302250 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC500T14300/302250
Rubix:3888199
Hersteller:68096014

Produktdetails : MLC500T14300/302250 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm / 30 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm / 1.800 mm; Reichweite: 0 ... 10 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm / 30 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm / 1.800 mm; Reichweite: 0 ... 10 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.060,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.641,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
