CML730I-R10-2080.R/CV-M12 Lichtvorhang Empfänger
Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:CML730I-R10-2080.R/CV-M12
Rubix:3880826
Hersteller:50119259

Produktdetails : CML730I-R10-2080.R/CV-M12 Lichtvorhang Empfänger
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m; Messfeldlänge: 2.080 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom; Zykluszeit: 2,23 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.103 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.930,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.866,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
