Referenzen
Festo:SOEG-S-M18W-S-L
Rubix:438272
Hersteller:537695
EAN:4052568088682

Produktdetails : SOEG-S-M18W-S-L Sender
Sender SOEG-S-M18W-S-L runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Sender SOEG-S-M18W-S-L runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69,6 g |
|---|---|
| Typ | soeg-s |
| Anzeige | 1 leuchtdiode |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 55 °C |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen