LV463.XR7/4T4-150-M12 Lichtleiter Verstärker

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:LV463.XR7/4T4-150-M12
Rubix:3879036
Hersteller:50133981
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LV463.XR7/4T4-150-M12 Lichtleiter Verstärker


Sonderausführung: große Reichweite; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 5 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Sonderausführung: große Reichweite; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 5 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,00 exkl. MwSt.
/ Stück
374,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage