MLC501T14-1500 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC501T14-1500
Rubix:3887748
Hersteller:68004115

Produktdetails : MLC501T14-1500 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.500 mm; Reichweite: 0 ... 6 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.449,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.914,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
