LV462C/42-150-M8 Lichtleiter Verstärker

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LV462C/42-150-M8
Rubix:3887305
Hersteller:50151465
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LV462C/42-150-M8 Lichtleiter Verstärker


Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltausgang 2: Transistor, NPN; Schaltfrequenz PO1 - PO2: 250 Hz; Schaltfrequenz PO3 - PO5: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 33 mm x 79,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Bedientasten
Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltausgang 2: Transistor, NPN; Schaltfrequenz PO1 - PO2: 250 Hz; Schaltfrequenz PO3 - PO5: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 33 mm x 79,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Bedientasten

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.12 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
197,00 exkl. MwSt.
/ Stück
234,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage