CML730I-R10-1920.R/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger
Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:CML730I-R10-1920.R/PB-M12
Rubix:3882177
Hersteller:50123145

Produktdetails : CML730I-R10-1920.R/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m; Messfeldlänge: 1.920 mm; Strahlabstand: 10 mm; Zykluszeit: 2,07 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: PROFIBUS DP; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.687,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.577,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
