Referenzen
Leuze electronic:DCR 258I FIX-F2-102-I3-V
Rubix:3886832
Hersteller:50151106

Produktdetails : DCR 258I FIX-F2-102-I3-V Stationärer 2D-Codeleser
Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes; Lesedistanz: 50 ... 800 mm; Lichtquelle: LED, infrarot; Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px; Auflösung Kamera vertikal: 960 px; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 1 St.; Schaltausgänge: 1 St.; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 46 mm x 61 mm x 46 mm; Optikabdeckung: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 45 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes; Lesedistanz: 50 ... 800 mm; Lichtquelle: LED, infrarot; Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px; Auflösung Kamera vertikal: 960 px; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 1 St.; Schaltausgänge: 1 St.; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 46 mm x 61 mm x 46 mm; Optikabdeckung: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 45 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.010,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.771,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
