SLE46CI-70.K4/4P-M12 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:SLE46CI-70.K4/4P-M12
Rubix:3882023
Hersteller:50126334
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SLE46CI-70.K4/4P-M12 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger


Typ: 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB
Typ: 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; SIL: 3, IEC 61508, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 4, EN ISO 13849:2008; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Ansprechzeit: 2,5 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
203,00 exkl. MwSt.
/ Stück
241,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage