LV463.XV7/L4 Lichtleiter Verstärker

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:LV463.XV7/L4
Rubix:3878975
Hersteller:50133970
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LV463.XV7/L4 Lichtleiter Verstärker


Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,00 exkl. MwSt.
/ Stück
370,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage