LE49CI.1/2N-TB Einweg-Lichtschranke Empfänger
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LE49CI.1/2N-TB
Rubix:3881249
Hersteller:50134459

Produktdetails : LE49CI.1/2N-TB Einweg-Lichtschranke Empfänger
Versorgungsspannung: 20 ... 250 V, AC/DC
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf, 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
