DCR 202I FIX-L1-102-R3-F001 Stationärer 2D-Codeleser
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:DCR 202I FIX-L1-102-R3-F001
Rubix:3884720
Hersteller:50141237

Produktdetails : DCR 202I FIX-L1-102-R3-F001 Stationärer 2D-Codeleser
Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes; Lesedistanz: 50 ... 800 mm; Lichtquelle: LED, rot; Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px; Auflösung Kamera vertikal: 960 px; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 2 St.; Schaltausgänge: 2 St.; Digitaler Schaltausgang: NPN; Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm; Optikabdeckung: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes; Lesedistanz: 50 ... 800 mm; Lichtquelle: LED, rot; Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px; Auflösung Kamera vertikal: 960 px; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 2 St.; Schaltausgänge: 2 St.; Digitaler Schaltausgang: NPN; Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm; Optikabdeckung: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.871,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.226,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
