HRTL 96B M/66.04S-S12 Taster Hintergrundausblendung

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HRTL 96B M/66.04S-S12
Rubix:3880671
Hersteller:50115690
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HRTL 96B M/66.04S-S12 Taster Hintergrundausblendung


Applikation: Detektiert nur Reflexfolie; Tastsystem: Optimiert für Einsatz gegen Reflexfolie; Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite: 0,1 ... 30 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 10 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Detektiert nur Reflexfolie; Tastsystem: Optimiert für Einsatz gegen Reflexfolie; Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite: 0,1 ... 30 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 10 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
910,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.082,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage