MLD500-T4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD500-T4
Rubix:3886329
Hersteller:66501300

Produktdetails : MLD500-T4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 4 St.; Strahlabstand: 300 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 4 St.; Strahlabstand: 300 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
732,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
871,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
