Referenzen
Leuze electronic:HRTR 2/42-30F
Rubix:3883663
Hersteller:50112115

Produktdetails : HRTR 2/42-30F Taster Hintergrundausblendung
Applikation: Kleinteileerkennung; Sonderausführung: festeingestellte Tastweite, kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,035 m; Fest eingestellte Reichweite: 0,03 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 700 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Kleinteileerkennung; Sonderausführung: festeingestellte Tastweite, kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,035 m; Fest eingestellte Reichweite: 0,03 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 700 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
