GSL04B/1.1-80-M8.3 Gabel-Lichtschranke

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:GSL04B/1.1-80-M8.3
Rubix:3885910
Hersteller:50146189
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GSL04B/1.1-80-M8.3 Gabel-Lichtschranke


Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: Laser, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP); Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 80 mm; Maultiefe: 55 mm; Abmessungen: 10 mm x 100 mm x 80 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: Laser, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP); Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 80 mm; Maultiefe: 55 mm; Abmessungen: 10 mm x 100 mm x 80 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
318,00 exkl. MwSt.
/ Stück
378,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage