Referenzen
Leuze electronic:GS 63B/6D.3-S8V
Rubix:3878875
Hersteller:50128009

Produktdetails : GS 63B/6D.3-S8V Gabel-Lichtschranke
Physikalisches Prinzip: optisch; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 2 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: nicht transparent; Sonderausführung: Teach-Eingang; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Teacheingänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Steckerabgang: vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf); Maulweite: 3 mm; Maultiefe: 61 mm; Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Physikalisches Prinzip: optisch; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 2 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: nicht transparent; Sonderausführung: Teach-Eingang; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Teacheingänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Steckerabgang: vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf); Maulweite: 3 mm; Maultiefe: 61 mm; Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
