Referenzen
Leuze electronic:CSL505-T05-275-M8
Rubix:3881577
Hersteller:50131371

Produktdetails : CSL505-T05-275-M8 Lichtvorhang Sender
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m; Messfeldlänge: 275 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 12 mm x 360 mm x 58 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m; Messfeldlänge: 275 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 12 mm x 360 mm x 58 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
711,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
846,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
