MLD320-XR4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD320-XR4
Rubix:3885594
Hersteller:66053700

Produktdetails : MLD320-XR4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Anzahl Strahlen: 4 St.; Strahlabstand: 300 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Anzahl Strahlen: 4 St.; Strahlabstand: 300 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
956,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.137,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
